ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490

メイン画像

ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490
ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490
ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490
ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490
ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490
ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490
ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490
ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490
ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490
ALUAFS-450 ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント 07477490

ワイヤアルミダクト”悟空”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(mm)467
内容量1本注文コード07477490品番ALUAFS-450
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
伸縮自在で形状保持も可能です。
ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。

用途空調・換気用ダクト。トラスコ品番456-0671材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10許容曲げ半径(mm)234外径(mm)467内径(mm)465
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする