メイン画像
ビルケンシュトックジャパン
QS 700
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
サイズ(cm)
22.5
22.5
23
24
24.5
25
26
27
28
28.5
29
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07482259
品番
1011237-35
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途
物流、建設業、自動車整備工場などハードなスペックが求められる現場に。
仕様
コルクフットベッド/踏み抜き防止ソール/耐油防滑ソール/撥水アッパー
トラスコ品番
322-7648
材質
天然皮革、アッパー:本革、ライニング:マイクロファイバー 、フットベッド:コルク/マイクロファイバー 、アウトソール:ラバー
形状
ハイカット
色
ブラウン
サイズ(cm)
22.5
規格
EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
甲被タイプ
紐タイプ