曜日別特売
1011237-46 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482365

メイン画像

1011237-46 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482365
1011237-46 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482365
1011237-46 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482365
1011237-46 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482365
1011237-46 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482365
1011237-46 QS 700 ビルケンシュトックジャパン 07482365

QS 700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード07482365品番1011237-46
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。

用途物流、建設業、自動車整備工場などハードなスペックが求められる現場に。仕様コルクフットベッド/踏み抜き防止ソール/耐油防滑ソール/撥水アッパートラスコ品番322-9249材質天然皮革、アッパー:本革、ライニング:マイクロファイバー 、フットベッド:コルク/マイクロファイバー 、アウトソール:ラバー形状ハイカットブラウンサイズ(cm)30規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証甲被タイプ紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする