STG-M-MG-YL ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 07482846

メイン画像

STG-M-MG-YL ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 07482846
STG-M-MG-YL ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 07482846
STG-M-MG-YL ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 07482846
STG-M-MG-YL ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 07482846
STG-M-MG-YL ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 07482846
STG-M-MG-YL ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 07482846

ストッパーゴム(磁石入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
イエロー
車輪径(Φmm)推奨:100~130
内容量1個注文コード07482846品番STG-M-MG-YL
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。

用途
車輪止めに。
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。
トラスコ品番525-3467厚さ(mm)19イエロー車輪径(Φmm)推奨:100~130外径(mm)100内径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対応車輪径はシシクアドクライス製品を対象としています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする