曜日別特売
93-732I-8 マイクロフレックス 93-732I アンセル 07482916

メイン画像

93-732I-8 マイクロフレックス 93-732I アンセル 07482916
93-732I-8 マイクロフレックス 93-732I アンセル 07482916
93-732I-8 マイクロフレックス 93-732I アンセル 07482916
93-732I-8 マイクロフレックス 93-732I アンセル 07482916

マイクロフレックス 93-732I

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.2
手の平幅(cm)9.8
内容量1箱(100枚)注文コード07482916品番93-732I-8
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

JIS T 8116適合品です。
快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋
ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート
反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。
薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化
ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。
確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。

用途
検査、部品の選択、チェック
塗装工場
オイル、フルード、フィルター交換
機器の修理とメンテナンス
仕様左右兼用トラスコ品番651-7794材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブラックサイズM入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24.5中指長(cm)8.2手の平幅(cm)9.8粉有無なし
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする