曜日別特売
OM-387BSS エコソフトニトリルグローブ(200枚入) オカモト[安全靴・作業靴] 07483406

メイン画像

エコソフトニトリルグローブ(200枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード07483406品番OM-387BSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐油性・耐薬品性に優れたニトリルゴム製です。
200枚入りで省資源化を実施しました。

用途自動車関連・介護福祉・その他一般作業などに。トラスコ品番671-6191材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルーサイズSS入数(枚)200機能耐油、耐薬品全長(cm)23中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)15.2左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする