曜日別特売
1-PC07-000 保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー MK(丸喜金属本社) 07483826

1-PC07-000 保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー MK(丸喜金属本社) 07483826
1-PC07-000 保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー MK(丸喜金属本社) 07483826

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07483826品番1-PC07-000
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

帽子に掛ける保護グラス専用のヘルメットインナーキャップです。
ツバが短く、吸水性、放湿性の高い生地を使用。
伸縮性が高い為、ヘルメットと併用しても圧迫感なく快適です。

トラスコ品番659-5814材質ポリエステル長さ(mm)250幅(mm)180高さ(mm)100タイプヘルメットインナー適合規格フリー(頭囲0目安:約55~60センチ程度)
注意
※ヘルメットを使用時にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする