耳栓 抗菌 抗ウイルス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10組)注文コード07483851品番SLC-S-EC
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。
底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。
リピーターにおすすめのお得なパックです。

用途遮音用トラスコ品番545-0366材質ポリウレタン幅(mm)12.2ミントグリーンサイズS高さ(mm)22コードなしNRR値30dBケースなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする