曜日別特売

耳栓 フライトプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード07483869品番SLC-F-PLUS
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。

用途
気圧調整用。
付属品携帯ケース付トラスコ品番545-1993材質熱可塑性エラストマー(TPE)ホワイトサイズフリー高さ(mm)31コードなしNRR値24dBケースあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする