曜日別特売
Control 26CT 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484027

※サンプル画像

Control 26CT 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484027
Control 26CT 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484027
Control 26CT 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484027

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(2本)仕様カバレージ角(500Hz~4kHz平均):110°、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W注文コード07484027品番Control 26CT
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高出力、ワイドレンジ、低歪率で、低域から高域までクリアに再生。
89dB SPLの高感度設計により、心地よいサウンドを効率よく出力。
26Cはロー・インピーダンス、26CTはハイ・インピーダンス仕様。
過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。

付属品
C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、
開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
仕様カバレージ角(500Hz~4kHz平均):110°、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)252×214感度89dB SPL(1W、1m)板厚(mm)取付可能:13~39開口寸法(mm)225周波数クロスオーバー:4.0kHz端子ユーロブロック(入力/ループスルー)周波数レンジ75Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする