曜日別特売
Control 14C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484061

※サンプル画像

Control 14C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484061
Control 14C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484061
Control 14C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484061

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(2本)注文コード07484061品番Control 14C/T
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。コンパクトなボディーから高品位なサウンドを出力。
カバレージ角が120°と大きく、1本で広いエリアをカバー。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。

付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W質量(kg)2.2寸法(Φ×高さH)(mm)196×197感度87dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)171音圧レベル(dB)最大:108dB SPL(ピーク)端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ74Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19取付可能板厚(mm)10~32許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする