曜日別特売
APS3-16F-Z 近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 07484420

近接センサ APS-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
検出距離(mm)3
内容量1個注文コード07484420品番APS3-16F-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。
配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NO(ノーマルオープン)

取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)検出距離(mm)3動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする