APS4-12GMD-E 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 07484551

近接センサ APS-GMDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
検出距離(mm)4
ヘッド形状金属円柱(M12)
出力3線・NPN・NO
内容量1個注文コード07484551品番APS4-12GMD-E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。
見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)

取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力3線・NPN・NO検出方式誘導検出距離(mm)4ヘッド形状金属円柱(M12)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする