※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
レバー数
2
材質
SUS304
注文コード
07489983
品番
CMD-Q3-BN
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
寸法A1(mm)
350
寸法A2(mm)
225
寸法A3(mm)
213
寸法B1(mm)
500
寸法B2(mm)
530
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
材質
SUS304
質量(kg)
10.5
板厚(mm)
t2.0
レバー数
2