CMD-R4-HGKN ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07491277

※網付タイプ(2形)

CMD-R4-HGKN ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07491277
CMD-R4-HGKN ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07491277
CMD-R4-HGKN ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07491277
CMD-R4-HGKN ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07491277

ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個レバー数2(4)注文コード07491277品番CMD-R4-HGKN
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
寸法A1(mm)500寸法A2(mm)300寸法A3(mm)288寸法B1(mm)600寸法B2(mm)630寸法H(mm)113寸法L1(mm)171寸法L2(mm)98材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)質量(kg)13.4使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト外枠径(mm)Φ5網サイズ(mm)Φ2×ピッチ30レバー数2(4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする