日之出化成
耐圧スーパーブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
22
22
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
07493133
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。
長さ(m)
30
色
グリーン
仕様
ドラム(巻き方)
内径(Φmm)
22
内径×外径(Φmm)
22×28
外径(Φmm)
28