耐圧スーパーブレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)25
内容量1巻(30m)注文コード07493142品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。

長さ(m)30グリーン仕様ドラム(巻き方)内径(Φmm)25内径×外径(Φmm)25×31外径(Φmm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする