日之出化成
耐圧いといり君
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
内径(Φmm)
15
15
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
07493185
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
長さ(m)
20
色
グリーン
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×20
外径(Φmm)
20
仕様
カット(巻き方)