耐圧いといり君

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内径(Φmm)15
内容量1巻(50m)注文コード07493203品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。

長さ(m)50グリーン内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20仕様ドラム(巻き方)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする