曜日別特売

耐圧・防藻リール取替用ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(60m)注文コード07493228品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

折れにくく取り扱いやすい防藻ホースです。

長さ(m)60ブルー仕様ドラム(巻き方)内径(Φmm)12内径×外径(Φmm)12×17外径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする