パワロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内径(Φmm)22
内容量1巻(30m)注文コード07493282品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。

長さ(m)30グリーン内径(Φmm)22内径×外径(Φmm)22×28外径(Φmm)28仕様ドラム(巻き方)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする