日之出化成
パワロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
1巻(50m)
1巻(30m)
1巻(20m)
1巻(15m)
内径(Φmm)
32
18
22
25
32
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
07493307
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。
長さ(m)
20
色
グリーン
内径(Φmm)
32
内径×外径(Φmm)
32×40
外径(Φmm)
40
仕様
ドラム(巻き方)