曜日別特売
NO.590 ツーウェイグリーン フルプラ 07493465

ツーウェイグリーン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07493465品番NO.590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

押しても引いても霧がでる・連続噴霧。1回の往復操作で10mL噴霧します(ハンドルを引いた時に5mL、ハンドルを押した時にも5mL噴霧)。
持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。
ノズルをゆるめると霧の角度が約80度から直射に変えられます。直射にすると約7m噴出します。
耐薬品、耐久性抜群。

種類手動式タンク容量(L)1.7型式手持式ノズル長(mm)300材質ステンレス(ノズルパイプ)グリーン質量(kg)0.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07493465
2022-10-03
用途: 庭の植物へ 殺虫剤や 殺菌剤を散布する
農・林・水産業

軽くて便利 耐久性抜群 この商品は息が長いですねー
10年以上使ったと思いますが 壊れてしまったので 買い換えようと思ったら 全く同じ商品がモノタロウにありました 
色も同じ 形も同じ こう言う商品は 完成されているので
ずっと同じがいいですね

1が参考にしています
対象商品 : 07493465
2018-04-25
用途: おもにばらの消毒
その他業種

ばらを庭に10本、鉢で30鉢、ライラック、クレマチス、ジャスミンなどをほぼ、無農薬で育てています。そのため、頻繁に木酢液やニーム液を希釈して散布していますが、このツーウェイグリーン噴霧器は今までで一番力もいらず楽に散布することができました。優れものです!雑誌で見てモノタロウさんにもあったので注文しました。電動ももっていますが、準備しなくてもササット使えてほんと楽に使えるので便利です。もっと早く知っていればよかったです。薬液を使い分けてもう一つかいたいくらいです。1.7Lと少し容量が小ぶりですが許容範囲でしょう。重くないので楽です。絶対いいですよ1

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする