丸2号 プラントポット 大和プラスチック 07494332

プラントポット

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.12
号数2号
内容量1個注文コード07494332品番丸2号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48
販売価格(税別)
44
材質ポリプロピレン容量(L)0.12ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×60号数2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 多肉植物に
サービス業

多肉植物の植え替えに使用。2.5号と3.5号両方購入。2.5号と比べるととても大きく感じる。

2025-05-03
用途: 観葉植物や多肉植物の植え付け
農・林・水産業

2寸の鉢ですがしっかりとした作りです。
白だけでは無くカラーバリエーションがあると非常に良いのですが・・・

2024-12-20
用途: 多肉植物の栽培

小さい鉢だが比較的広口なので植え込みが楽。ただ、すっぽり入るトレーがないのが不満

対象商品 : 07494332
2024-09-02
用途: 多肉植物(ハオルチア)を植えるのに使用
サービス業

色と形が植える植物(ハオルチア)に合って気に入りました。

対象商品 : 07494332
2024-08-30
用途: 多肉植物(ハオルチア)を植えるのに使用
サービス業

白い鉢なので鮮やかな緑の多肉植物が映えます。
形も丸みがあって可愛く見えていいですね。

対象商品 : 07494332
2023-03-30
用途: 根つきの多肉植物用に購入

根つきの多肉植物用に購入した。
とても見栄え良く十分に気に入っている。
他の人の感想にもあったが、商品名とバーコードのシールが紙で剥がしにくい。
2.5号のほうはプラシールになっており簡単に剥がせた。
移行中、かな?

対象商品 : 07494332
2023-06-01
用途: 多肉の植え付け
建設業・工事業

多肉植物の苗を植え替えしました。シンプルですが見た目も良く気に入っています。

対象商品 : 07494348
2022-10-14
用途: ちょっと大株の多肉植物用
製造業

8cmのプラ鉢。ちょっと大株の多肉植物に最適。普通の株は、2号鉢(7cm)のほうがいいです。難儀なのが商品名のシール。剥がれないんだこれが、毎回イラつく。消しゴムで無理やりネチネチを取っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする