ハリキャップL ハリキャップ 積水樹脂 07494908

ハリキャップ

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合支柱Φ20mm
内容量1パック(6個)注文コード07494908品番ハリキャップL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

イボタケの頭部に用いる誘引、結束用資材です。農薬・肥料にも侵されない特殊樹脂製です。

適合支柱Φ20mm外径(Φmm)30高さ(mm)55質量(g)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07494908
2024-06-14
用途: 田んぼのステン入り猪鹿よけ網取り付け作業

今までは、ステン入り猪鹿よけ網を取り付けの際、紐で上部を縛っていたが本製品を使用することにより作業時間が大幅に削減することができました
もっと早くに本製品を知ればよかった また追加で注文を考えています

対象商品 : 07494892
2023-06-15
用途: 野菜栽培
農・林・水産業

きゅうりの栽培で使用。支柱に網やひもを掛けるのに、
ちょうど良いアイテムで助かっています。

対象商品 : 07494892
2023-05-25
用途: きゅうりネット
その他業種

イボ竹にピッタリ収まり、サンラインを使っているが
きれいにきゅうりネットができた。

対象商品 : 07494908
2020-07-10
用途: 園芸支柱
教育・研究機関

園芸支柱の先端にワイヤーや紐を引っ掛けるのに使用。問題なく使えます、。

対象商品 : 07494892
2018-09-18
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

通常のイボ竹に取り付けて使用。
セキスイの製品だが、他社のイボ竹竹にも問題無く取り付ける事ができるが自己責任で。
1個当たりの価格高くコスパは悪いが、便利な製品だ。

対象商品 : 07494908
2018-05-22
用途: 畑での園芸ネットを引っかける
製造業

簡単に園芸ネットが張ることが出来るので非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする