- FG袋 石本マオラン 07495452

FG袋

(6件のレビュー)
取扱い終了
寸法(幅W×長さL)(mm)150×250
内容量1袋(100枚)注文コード07495452品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。

穴数厚さ(mm)0.02規格ムジ 8号 (同一POS)寸法(幅W×長さL)(mm)150×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07495434
2024-10-17
用途: ニラを入れる為

ニラを200gを入れて販売してますが、少しキツイですね。
寸法が120×450ならよかったかな。

対象商品 : 07495425
2024-02-02
用途: ハーブ類を入れる
サービス業

セルフィーユやイタリアンパセリを入れるのに丁度よいです。
ズッキーニも入れたいけれど、穴開きのほうが良いかも。
手元にあるホットシーラーが幅120mmなので、FG袋との相性が良いです。

対象商品 : 07495443
2020-03-08
用途: 野菜の出荷袋
製造業

ミニセロリやチャービル、イタリアンパセリなどのハーブ類の出荷袋として定番使用しています。サイズ、透明感ともに満足しています。

対象商品 : 07495452
2019-08-10
用途: パッケージに使ってます
飲食業

良いです。前には、も少し厚みのある袋を使っておりましたが、モノタロウには無いので、これにしましたが、まあこれで良いです。

対象商品 : 07495416
2018-06-08
用途: 野菜の包装に使用
ヴァンソート・ジャパンサービス業

値段に問題があります。量販店の方が安く購入出来ます。

対象商品 : 07495416
2015-10-09
用途: ミニトマトの販売用
サービス業

穴あきでないものを購入し、自分でパンチで穴あけして、コスト削減と思いましたが、初めから穴があいている方が、便利だなと思いました。使用感は問題なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする