曜日別特売
- マイカエース 石本マオラン 07495897

マイカエース

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)200注文コード07495897品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

農業用灌水チューブの定番。

長さ(m)200厚さ(mm)0.2径(Φmm)0.6間隔(mm)150折幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: マルチの下に設置
農・林・水産業

沖縄で4年以上もってます。
この値段で十分満足出来るものです。

1が参考にしています
対象商品 : 07495872
2023-11-03
用途: ハウス内のかんすい用
農・林・水産業

前回購入したものは、3年は持たなかったので、今後の参考になります。

3が参考にしています
対象商品 : 07495888
2021-06-08
用途: 農業用潅水導水管

厚手のホースでは移動に支障をきたすので、薄手の穴開きでないホースを希望して購入したが穴開きで残ねん至極、
案内に何故穴施工の有無のを示す表記と、穴開き希望の表記を示していないの?貴社の製品内容を私は存じ上げません、商品名で内容和判断できませんでした、納期に時間がかり変だと思いました。穴開きのホースは所有しているのに引取交換できますか当方は穴開きを希望していなかった。商品名で判別できない。

23が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする