家庭用では紫外線で劣化して持ちが悪かったので購入しました。思っていた通り一体成形で耐久性は強そう。10Lタイプ使用していますが満水にしてもバランスが良く使い易い。また上部の大ゴミフイルターも使い方によっては役にたつ嬉しい機能、買って良かったです。
予想通りの使いやすさです。水量が多くなると如雨露の重心が後ろになるので持ち難くなるのですが、ファーム如雨露は排水部分が太くなっているので重心が前方になるため散水に無駄な力を必要としないため使いやすいですよ。
他者と比べかなり頑丈。間違って落としても割れないんじゃないかな?継ぎ目も少ないので折れたり割れたりしなさそう。
いい商品です。
こちらの口コミを見て8Lか10Lで迷いましたが、8Lを購入して使用してみた所、使いやすかったです。
ホースを差し込んで使える所も良く、こちらの商品を選んでとても良かったです。
ゴミが入らない工夫としっかりした作りが気に入りました。軽くて持ちやすいです。もう少し大きくても良かったと、手に持ってみないと解らなかったですが、次もこちらの商品を購入します。
以前使っていたものが経年劣化で割れてしまったため購入した 外に置いてあったが、十分長持ちしたので同じものをリピートした 4Lを使っていたつもりだったが、以前のものは6Lだったのでやや小さめ サイズのバリエーションがあるので、最適な容量を考えて選ぶとよい
サイズはもう少し大きくても良かったかもしれませんが、無理なく家庭菜園を続けるにはこのサイズが最適の様です。
少し大きいが持ちやすく、畝をまたいでの水やりができる。
ごみよけキャップがついているので布を挿んで細かいごみが除去できる。
今後、紫外線による劣化を見ていきたい。