錦産業
V型ネッククッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07496484
品番
DP-4663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
運転席や助手席で首をやさしく包み込むサポートクッションです。
スポーティなカラーパンチングレザー。
運転席や助手席で首をやさしく包み込むサポートクッションです。
スポーティなカラーパンチングレザー。
材質
表面:PVC・PU混合
内面:ウレタン
タイプ
ネッククッション
色
レッド
寸法(cm)
約24.5×14.5