PM-9450 ダブルクッション 錦産業 07496913

ダブルクッション

(4件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード07496913品番PM-9450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通気性と弾力性がバツグン!
クッション材に【パイマー素材】を使用。
ズレを防止するストッパー付。

材質
表面:ポリエステル
中身:ポリエチレンパイプ ウレタン
ブラック寸法(cm)約45×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07496895
2022-05-13
用途: 車の運転時
建設業・工事業

軽トラに装着し使用してますが、クッション性があり運転時に楽になりました

2が参考にしています
対象商品 : 07496904
2021-07-06
用途: 軽トラックの座席のドレスアップ

軽トラックの座席は平らですからこれに変更することで、身体を左右からホールドされて運転時快適になりました。見た目もよくなって運転席に高級感が出ました。

1が参考にしています
対象商品 : 07496895
2018-10-06
用途: マイクロバスの運転
製造業

座ると腰と尻にとてもホールド感があり、姿勢がとても安定します。また、クッションが低反発になっているので長時間座っても尻の痛さが緩和されます。1週間使用しましたが今のところ、へたりもありません。少し値は張りますが、とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 07496895
2018-07-05
用途: 2トントラックの運転時に使用
ファクトリースポーツコーポレーション

座り心地及び体のホールド感抜群で、運転が楽に(特にお尻と腰)になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする