曜日別特売
NC-1 V型ネッククッション 錦産業 07497017

V型ネッククッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07497017品番NC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

運転席や助手席で首をやさしく包み込むサポートクッションです。
スポーティなカラーパンチングレザー。
首にシートにジャストフィット!ズレないV型設計。
運転席や助手席で、首をやさしく包み込むサポートクッションです。

材質
表面:ポリエステル、PVC・PU混合
内面:ウレタン
ブラック寸法(cm)約24.5×14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする