SKXSP20XNV30 SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシ 07498797

メイン画像

SKXSP20XNV30 SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシ 07498797
SKXSP20XNV30 SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシ 07498797

SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
呼び径P20×L1-25
内容量1個注文コード07498797品番SKXSP20XNV30
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。
SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
鉛管の補修材料として適しています。

用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-4721材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)102呼び径(mm)20×25呼び径P20×L1-25寸法L1(mm)33【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)75使用圧力1MPa寸法L0(mm)123

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする