曜日別特売
SKX22LP50 SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX22 SKカワニシ 07499208

メイン画像

SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX22

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
呼び径P50
内容量1個注文コード07499208品番SKX22LP50
参考基準価格(税別)¥10,430販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
インコア不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6212材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104呼び径(mm)50呼び径P50寸法L1(mm)53最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L2(mm)9使用圧力1MPa寸法L0(mm)128

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする