曜日別特売
SKXMTD25X25 SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手 SKカワニシ 07499391

メイン画像

SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法A(mm)90
内容量1個注文コード07499391品番SKXMTD25X25
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6267材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)135呼び径(mm)25×25寸法L1(mm)59【最小】43最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90寸法B(mm)34使用圧力1MPaめねじサイズ1呼び径(A)D25×25寸法L0(mm)179

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする