- 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド 07501191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS303プライムプレート6F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)20.0~25.0
長さ(mm)25.1~50.0
内容量1枚注文コード07501191品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,377
販売価格(税別)
4,888

S・Pの添加により被削性がよい。

幅公差(mm)
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
長さ公差(mm)
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
板厚公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
材質ステンレス(SUS303)幅(mm)20.0~25.0長さ(mm)25.1~50.0厚さ(mm)39.1~40.0加工6面フライスタイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)平面度(mm)0.015(厚さ39.9以下) 0.012(厚さ39.9超)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする