※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
ねじ込み引張ばね
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
自由長(mm)
363(参考)
235(参考)
295(参考)
355(参考)
288(参考)
363(参考)
438(参考)
341(参考)
431(参考)
521(参考)
外径(Φmm)
40
32
40
48
線径(Φmm)
5
4
5
6
ばね定数(N/mm)
4.74
5.69
3.79
2.84
7.11
4.74
3.55
8.53
4.26
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07501917
品番
F7175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
フック部をプレートにした引張ばねです。
線径(Φmm)
5
自由長(mm)
363(参考)
ばね定数(N/mm)
4.74
ばねの種類
引張ばね
ピッチ(mm)
7.5、(端)11
外径(Φmm)
40
有効長(mm)
225
表面処理
防錆油塗布
最大荷重(N)
533
最大伸長(mm)
113
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効巻数(巻)
30