サミニ
ハンガーばね
(1件のレビュー)
自由長(mm)
200
200
300
316
416
336
436
354
454
376
476
外径(Φmm)
50
50
65
75
85
100
線径(Φmm)
6
4.5
6
5.5
7.5
6.5
8
10
13
ばね定数(N/mm)
21.3
7.49
3.62
21.3
10.2
4.68
3.09
14.7
9.61
6.65
4.36
14.4
9.34
9.01
5.9
27.1
17.5
19.5
12.7
56.8
36.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07501987
品番
41-5032
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。
外径(Φmm)
50
線径(Φmm)
6
自由長(mm)
200
長さ(mm)
100
質量(kg)
0.61
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
60
最大荷重(N)
1049(参考)
ばね定数(N/mm)
21.3
最大長(mm)
249.0(使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応