曜日別特売
B208 プラス極用電池ばね サミニ 07502188

B208 プラス極用電池ばね サミニ 07502188
B208 プラス極用電池ばね サミニ 07502188

プラス極用電池ばね

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(mm)9.5
線径(Φmm)0.55
内容量1袋(4個)注文コード07502188品番B208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698
寸法D1(mm)9.5寸法D2(mm)3.5線径(Φmm)0.55ばねの種類電池ばね材質ニッケルメッキ鋼線電池単3総巻数(巻)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: リモコンの修理に使いました
卸売・小売業

リモコンの修理に使いましたが線を曲げてはんだ付けしましたが、綺麗に曲げるのは、結構難しかったです。
最近の電池は、良く液漏れするので電池ばねは必需品ですが、売ってるところが少ないので買えて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 07502197
2016-10-23
用途: リモコンの電池バネが錆びたので交換
教育・研究機関

はんだ付けをして問題無く動作、この形は秋葉原でも見つけにくいのでここで見つけました。もう少し送料や手数料が安ければと思う。部品自体は問題は全く無く高品質かと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする