B302 マイナス極用電池ばね サミニ 07502206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B302 マイナス極用電池ばね サミニ 07502206
B302 マイナス極用電池ばね サミニ 07502206

マイナス極用電池ばね

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(mm)20
線径(Φmm)0.9
内容量1袋(4個)注文コード07502206品番B302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
寸法D1(mm)20寸法D2(mm)6.5寸法H(mm)16線径(Φmm)0.9耐荷重(N)9.8ばねの種類電池ばね材質ニッケルメッキ鋼線電池単1総巻数(巻)5.0RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: リモコンの修理に使いました
卸売・小売業

リモコンの修理に使いましたが線を曲げてはんだ付けしましたが、綺麗に曲げるのは、結構難しかったです。
コイル部分の薪方向が逆の物もラインナップしてほしいです。
最近の電池は、良く液漏れするので電池ばねは必需品ですが、売ってるところが少ないので買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする