曜日別特売
IZ-SHB-015-0140 316L 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所 07502489

IZ-SHB-015-0140 316L 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所 07502489
IZ-SHB-015-0140 316L 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所 07502489
IZ-SHB-015-0140 316L 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所 07502489

316L 六角ホースジョイント(オス型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード07502489品番IZ-SHB-015-0140
参考基準価格(税別)¥21,818販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質SUS316L形状ホースジョイント呼び径(B)1/2ねじの種類PT呼び径(A)15タケノコ外径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする