9002 緩衝ばね サミニ 07502495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9002 緩衝ばね サミニ 07502495
9002 緩衝ばね サミニ 07502495

緩衝ばね

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
自由長(mm)150
ばね定数(N/mm)1.86
最大荷重(N)130
内容量1本注文コード07502495品番9002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

圧縮ばねとフックを組み合わせた引張スプリングです。

自由長(mm)150ばねの種類引張ばね材質SWP-A寸法(mm)2×20×100表面処理亜鉛メッキ最大荷重(N)130最大伸長(mm)68.4ばね定数(N/mm)1.86フック径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07502486
2016-09-29
用途: アンテナ線の引っ張り
自動車・二輪車・自転車関連業

大変に重宝しています。良い商品が見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする