曜日別特売
4903 吊りばね サミニ 07502924

4903 吊りばね サミニ 07502924
4903 吊りばね サミニ 07502924
4903 吊りばね サミニ 07502924

吊りばね

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
自由長(mm)500
外径(Φmm)18
線径(Φmm)1
ばね定数(N/mm)0.004
内容量1本注文コード07502924品番4903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。

ばねの種類引張ばね自由長(mm)500外径(Φmm)18線径(Φmm)1材質亜鉛メッキ鋼線ばね定数(N/mm)0.004RoHS指令(10物質対応)対応使用長さ(mm)3800(最大)取付長(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07502985
2019-03-27
用途: バイク

good good good good good good good good

対象商品 : 07502933
2018-10-21
用途: アイロンの吊下げ

バランサーとの組み合わせで使用し、作業が楽になりました。
バランサーのストロークが微妙に足りない為、不足分を吊りばねで補う事が出来、助かりました。

対象商品 : 07502924
2018-05-24
用途: 裁断テーブルの電源コードの吊るし
エメラルズ農・林・水産業

バネのテンションが弱くもなく、強くもなく、いいかんじでした、。

対象商品 : 07503046
2016-05-27
用途: エアカールホースの補助に使用しています。
筑摩ウエルド製造業

頭がエアブロアと軽く、幾分丈夫なのを選んでしまったようですが、始点(ホース、ばね共に)の変更などで十分使える様になりました。
ある程度、失敗も無いとちょうどの品物を頼むのは難しいかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする