曜日別特売
A2621-11 Mutual タブレットケース リヒトラブ 07503731

本体

A2621-11 Mutual タブレットケース リヒトラブ 07503731
A2621-11 Mutual タブレットケース リヒトラブ 07503731
A2621-11 Mutual タブレットケース リヒトラブ 07503731
A2621-11 Mutual タブレットケース リヒトラブ 07503731
A2621-11 Mutual タブレットケース リヒトラブ 07503731
A2621-11 Mutual タブレットケース リヒトラブ 07503731
A2621-11 Mutual タブレットケース リヒトラブ 07503731

Mutual タブレットケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
スレートブルー
内容量1個注文コード07503731品番A2621-11
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バッグなどの隙間にスリムに収納。簡単に開け閉めできるマグネットタイプ。テレワークや社内での移動に最適なサイズです。※別売(A-2620)のミーティングバッグにも収納可能。約10.9インチタブレット端末収納可能。

材質ポリエステルスレートブルー質量(g)65タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×10×200特性マグネット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする