A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907

本体

A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907
A8103-9 soeru ラウンドジップペンケース リヒトラブ 07503907

soeru ラウンドジップペンケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モカブラウン
内容量1個注文コード07503907品番A8103-9
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り出しやすい見開きタイプのクリヤーペンケース。一覧しやすくきれいに収納できます。トラベルポーチに。ガジェットポーチに。ペンが約12本は入ります。吊り下げリング付き。お気に入りのものを見せて収納できます。大きく開くダブルファスナー。ペンやメモが入る内ポケット。消しゴムや小物をはさめる帯付き。

モカブラウン質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×190収納量ペン約12本開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする