曜日別特売
3974 おふろポスター(にほんちず) 小久保工業所 07507660

3974 おふろポスター(にほんちず) 小久保工業所 07507660
3974 おふろポスター(にほんちず) 小久保工業所 07507660

おふろポスター(にほんちず)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07507660品番3974
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

ポリプロピレン・発泡ポリエチレン製のポスターです。水や湿気に強く、裏面に水をつけるだけで平らな面にペタッと貼れます。親子のコミュニケーションにも役立ちます。

材質(上面)ポリプロピレン、(本体)発泡ポリエチレン質量(g)包装:19.6サイズ(mm)【包装】縦×横×高さ・奥行:400 × 265 × 2適合年齢(歳)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする