曜日別特売
LYD-65 ロイドチェア ハイ ルネセイコウ 07507727

ロイドチェア ハイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
リザードブラウン/ブラック+ダークブラウン
リザードブラック/ブラック+ダークブラウン
ブラック/ブラック+ダークブラウン
内容量1脚注文コード07507727品番LYD-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

弧を描く木製背もたれがスウィングする。
背もたれ部分にセットされた特殊ゴムが、上体の動きに合わせて動き、背あたり感抜群。
背中を優しく包み込むアーチを描く天然木積層合板の背もたれ。

色(張地)リザードブラウン/ブラック+ダークブラウン本体質量(kg)3.6材質ビニルレザー、スチールパイプ質量(kg)3.6リザードブラウン/ブラック+ダークブラウン耐荷重(kg)80背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×540×940折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×190×1020高さ調節不可素材ビニルレザーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする