曜日別特売
SKD-B2007L ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ キリウス 07508150

代表画像

ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード07508150品番SKD-B2007L
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ブラシレスモーターを採用しております。
専用電源付属でコストが抑えられます。

用途
筐体や照明器具などの組立に。
タッピンねじの締付け等に。
付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2m仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付きトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする