代表画像
ユーエイキャスター
プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07508545
品番
WEJ-100
参考基準価格(税別)
¥3,456
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
重量物の運搬に。
トラスコ品番
364-3632
材質
金具:スチール
材質(車輪)
導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
95×95
取付高H(mm)
144
取付ピッチY(mm)
74~67
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
74~67