曜日別特売

ブルゾン EBA196シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
ダークネイビー×ブラック
内容量1着注文コード07508649品番EBA196-56-M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!

トラスコ品番582-3594種別長袖ブルゾン材質東レ/lightfixダークネイビー×ブラックサイズM胸囲(cm)113混率(%)ポリエステル94、綿6肩幅(cm)46袖丈(cm)57着丈(cm)64機能帯電防止、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする