曜日別特売

ブルゾン EBA196シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード07508746品番EBA196-70-LL
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!

トラスコ品番582-5217種別長袖ブルゾン材質東レ/lightfixブラックサイズLL胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル94、綿6肩幅(cm)50袖丈(cm)61着丈(cm)68機能帯電防止、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする